WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 10pol kék SN128918 - 1528230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118333138
Sonepar cikkszám
SN128918
Gyártói cikkszám
1528230000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/10 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 10pol kék