WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 50pol kék SN073000 - 1528240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118333121
Sonepar cikkszám
SN073000
Gyártói cikkszám
1528240000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/50 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 50pol kék