WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 50pol piros SN073002 - 2460730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118476156
Sonepar cikkszám
SN073002
Gyártói cikkszám
2460730000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/50 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 50pol piros