WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő ZBLD/ZSLD 2,5-höz 5P GT51404 - 1608890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190065713
Sonepar cikkszám
GT51404
Gyártói cikkszám
1608890000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5/5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - analóg/digitális be-/kimeneti modul ; Digitális bemeneti modul, 24VDC, 8P