Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérő-bontó 4 mm2 32A GT39130 - 1754960000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérő-bontó 4 mm2 32A GT39130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248054527

Sonepar cikkszám

GT39130

Gyártói cikkszám

1754960000

Gyártói típuskód

WTL 4

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

bézs

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

csúszó

Szélesség:

6.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

61.3 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 "4" jel 500db/cs feh/fek