Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérő-bontó GT05221 - 1018800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérő-bontó GT05221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190259280

Sonepar cikkszám

GT05221

Gyártói cikkszám

1018800000

Gyártói típuskód

WTL 6/3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

bézs

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

csúszó

Szélesség:

7.9 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

87 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

41 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-10 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs mérő-bontó