WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérő-bontó GT10113 - 1754970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248054534
Sonepar cikkszám
GT10113
Gyártói cikkszám
1754970000
Gyártói típuskód
WTL 4/STB
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
bézs
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
csúszó
Szélesség:
6.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
61.3 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Igen