WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérő-bontó GT67471 - 1771800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - bézs
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248126620
Sonepar cikkszám
GT67471
Gyártói cikkszám
1771800000
Gyártói típuskód
ZTL 6
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
bézs
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
csúszó
Szélesség:
8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
dugaszolható
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
106 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
41 A
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-6 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem