Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérő/leválasztó 10mm2 27A 35sínre csav GT34734 - 1404520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérő/leválasztó 10mm2 27A 35sínre csav GT34734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-10 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190170400

Sonepar cikkszám

GT34734

Gyártói cikkszám

1404520000

Gyártói típuskód

SAKC 10/35 1STB4 KRG

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

sárga

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

dugaszolható

Szélesség:

12 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

65 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

27 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs mérő/leválasztó 10mm2 27A 35sínre csav