Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérőhüvely csatlakozódugó átm=4mm 2pól G24519 - 0270760000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs mérőhüvely csatlakozódugó átm=4mm 2pól G24519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 12 mm

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190011420

Sonepar cikkszám

G24519

Gyártói cikkszám

0270760000

Gyártói típuskód

QS 2/12/4

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

12 mm

Szín:

bézs

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

44 A

Névleges feszültség:

0 V

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs mérőhüvely csatlakozódugó átm=4mm 2pól