WEIDMÜLLER - Sorkapocs összekötő 3pólusú GT05699 - 0444400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 46 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190159252
Sonepar cikkszám
GT05699
Gyártói cikkszám
0444400000
Gyártói típuskód
QL 3 SAKG46
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
46 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs összekötő 3pólusú