WEIDMÜLLER - Sorkapocs rögzítő KLBÜ-3-8 G70782 - 1600480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 14.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190130589
Sonepar cikkszám
G70782
Gyártói cikkszám
1600480000
Gyártói típuskód
KLBUE 3-8
Megengedett kábelátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
14.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
18.5 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Sorkapocs rögzítő KLBÜ-3-8