WEIDMÜLLER - Sorkapocs rögzítő KLBÜ-4-1 G70783 - 1592810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 13.5-13.5 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 20.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190182250
Sonepar cikkszám
G70783
Gyártói cikkszám
1592810000
Gyártói típuskód
KLBUE 4-13.5
Megengedett kábelátmérő:
13.5-13.5 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
20.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
22 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Sorkapocs rögzítő KLBÜ-4-1