WEIDMÜLLER - Sorkapocs rövidzár csuszka GT10114 - 1319260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 12 mm
Szín - bézs
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190136512
Sonepar cikkszám
GT10114
Gyártói cikkszám
1319260000
Gyártói típuskód
QVS 2/4 SAKT4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
12 mm
Szín:
bézs
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs rövidzár csuszka