WEIDMÜLLER - Sorkapocs rugós keresztössz. GT17161 - 1754290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248027415
Sonepar cikkszám
GT17161
Gyártói cikkszám
1754290000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/R3.5/10 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs rugós keresztössz.