WEIDMÜLLER - Sorkapocs rugós keresztösszekötő 50x1.5mm2 piros SN107199 - 1985820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107199
Gyártói cikkszám
1985820000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/50 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs rugós keresztösszekötő 50x1.5mm2 piros