WEIDMÜLLER - Sorkapocs rugós keresztösszekötő SN089649 - 1718180000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190349721
Sonepar cikkszám
SN089649
Gyártói cikkszám
1718180000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/50 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Sorkapocs rugós keresztösszekötő