WEIDMÜLLER - Sorkapocs rugós keresztösszekötő SN116283 - 2109000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116283
Gyártói cikkszám
2109000000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/50 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs rugós keresztösszekötő