WEIDMÜLLER - Sorkapocs szerelő szerszám Z tip sorkapocshoz G39945 - 1669630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - egyéb
Vezetőfúrók száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190429119
Sonepar cikkszám
G39945
Gyártói cikkszám
1669630000
Gyártói típuskód
ZBWW
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
egyéb
Vezetőfúrók száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
1
Villáskulcsok száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0