WEIDMÜLLER - Sorkapocs takarólap D 2 MK5/2 PA/NA GT59848 - 0244060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 2
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Szín - fehér
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190071844
Sonepar cikkszám
GT59848
Gyártói cikkszám
0244060000
Gyártói típuskód
D 2 MK5/2 PA/NA
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szín:
fehér
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
7.7 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
18 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; BR 50-CL-YE jelzőlámpa sárga foly. fény