WEIDMÜLLER - Sorkapocs tápfesz szétosztó blokk 5P burk IP30 GT23023 - 1963570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - szürke
Védettség (IP) - IP30
Szélesség - 75 mm
Magasság - 159.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248645671
Sonepar cikkszám
GT23023
Gyártói cikkszám
1963570000
Gyártói típuskód
POWERTERMINAL LG
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
75 mm
Magasság:
159.7 mm
Mélység:
59 mm
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Sorkapocs tápfesz szétosztó blokk 5P burk IP30