WEIDMÜLLER - Sorkapocs 'tartozék' GT47591 - 8143910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 8 mm
Magasság - 22.9 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190003111
Sonepar cikkszám
GT47591
Gyártói cikkszám
8143910000
Gyártói típuskód
AP 45/LI GR 2025
Szélesség:
8 mm
Magasság:
22.9 mm
Szín:
szürke
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 125A TS 35 sínre csav bek