WEIDMÜLLER - Sorkapocs 'tartozék' GT47592 - 8143900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 8 mm
Magasság - 22.9 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190139926
Sonepar cikkszám
GT47592
Gyártói cikkszám
8143900000
Gyártói típuskód
AP 45/RE GR 2025
Szélesség:
8 mm
Magasság:
22.9 mm
Szín:
szürke
Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Optóérzékelő csatl vezeték 10 m