WEIDMÜLLER - Sorkapocs 'tartozék' IP20 GT47590 - 4027750000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190209926
Sonepar cikkszám
GT47590
Gyártói cikkszám
4027750000
Gyártói típuskód
PF RS 45 GR 2000MM
Szélesség:
45 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP20
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Informatikai csatlakozó ipari RJ45