WEIDMÜLLER - Sorkapocs tartozék KLIPPON STB 3 SS SN119618 - 1002720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 190 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 100 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248695652
Sonepar cikkszám
SN119618
Gyártói cikkszám
1002720000
Gyártói típuskód
KLIPPON STB 3 SS
Szélesség:
190 mm
Magasság:
190 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
100 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Peremes lemezek száma:
0
Sorkapocs tartozék KLIPPON STB 3 SS