WEIDMÜLLER - Sorkapocs teszt-adapter önarretáló WDU 1.5-6-höz G37172 - 1632330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz - 6 mm
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190257330
Sonepar cikkszám
G37172
Gyártói cikkszám
1632330000
Gyártói típuskód
WTA 2/ZA WDU2.5-10
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz:
6 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1-1.5 mm2
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
5 mm