WEIDMÜLLER - Sorkapocs válasz-, véglap PDU-hoz GT61600 - 1896330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248511440
Sonepar cikkszám
GT61600
Gyártói cikkszám
1896330000
Gyártói típuskód
PAP PDU6/10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet komplett