Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap AKZ 4 sork-hoz PA GA00888 - 0348260000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap AKZ 4 sork-hoz PA GA00888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 0.6 mm

  • Bepattintható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190128241

Sonepar cikkszám

GA00888

Gyártói cikkszám

0348260000

Gyártói típuskód

TW AKZ4

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Igen

Szín:

bézs

Vastagság:

0.6 mm

Bepattintható:

Nem

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap AKZ 4 sork-hoz PA