WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap AST1 sork-hoz PA GT01439 - 0474700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - barna
Vastagság - 0.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190078508
Sonepar cikkszám
GT01439
Gyártói cikkszám
0474700000
Gyártói típuskód
TW AST1/PA HP/DBR/0.5
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
barna
Vastagság:
0.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap AST1 sork-hoz PA