Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap DK4S DKI4 DKIS4 DKIT4sork-hoz G39910 - 0190260000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap DK4S DKI4 DKIS4 DKIT4sork-hoz G39910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 5 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190051075

Sonepar cikkszám

G39910

Gyártói cikkszám

0190260000

Gyártói típuskód

TSCH 6 DKI S4

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

bézs

Vastagság:

5 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap DK4S DKI4 DKIS4 DKIT4sork-hoz