WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap DKO opto-csatoló sork-hoz G42424 - 0687560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190009465
Sonepar cikkszám
G42424
Gyártói cikkszám
0687560000
Gyártói típuskód
AP DKT4 PA
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap DKO opto-csatoló sork-hoz