WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap PRV16 sork-hoz SN053705 - 1173630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248966127
Sonepar cikkszám
SN053705
Gyártói cikkszám
1173630000
Gyártói típuskód
TW PRV16
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Sorkapocs válaszlap PRV16 sork-hoz