WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK 2,5 sork-hoz PA kék GT09465 - 0302880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190047948
Sonepar cikkszám
GT09465
Gyártói cikkszám
0302880000
Gyártói típuskód
TW SAK2.5 BL
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAK 2,5 sork-hoz PA kék