Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK 4-10 sork-hoz TS35/32 GT40877 - 0130100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK 4-10 sork-hoz TS35/32 GT40877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - fekete

  • Vastagság - 2.53 mm

  • Bepattintható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190407599

Sonepar cikkszám

GT40877

Gyártói cikkszám

0130100000

Gyártói típuskód

TW SAK4-10 EP/SW

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

fekete

Vastagság:

2.53 mm

Bepattintható:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz THM GEW 18/9 GE címke