WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK 4-10 sork-hoz TS35/32 kék GT09463 - 0130180000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190114138
Sonepar cikkszám
GT09463
Gyártói cikkszám
0130180000
Gyártói típuskód
TW 4 SAK4-10 BL
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAK 4-10 sork-hoz TS35/32 kék