WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK 4-10 sork-hoz TS35/32 PA GA00891 - 0130160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190096335
Sonepar cikkszám
GA00891
Gyártói cikkszám
0130160000
Gyártói típuskód
TW 4 SAK4-10
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAK 4-10 sork-hoz TS35/32 PA