WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK 4-16 EExi sork-hoz TS35/32 G37160 - 1058800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190140175
Sonepar cikkszám
G37160
Gyártói cikkszám
1058800000
Gyártói típuskód
WTW EN
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAK 4-16 EExi sork-hoz TS35/32