WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK16 sork-hoz KrG GA00889 - 0281120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190072360
Sonepar cikkszám
GA00889
Gyártói cikkszám
0281120000
Gyártói típuskód
TW SAK16 KRG
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAK16 sork-hoz KrG