WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK2,5-16EN sork-hoz krém G13903 - 0319160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190097219
Sonepar cikkszám
G13903
Gyártói cikkszám
0319160000
Gyártói típuskód
TSCH 1
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAK2,5-16EN sork-hoz krém