WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK35 35N sork-hoz KrG G13788 - 0304320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190124199
Sonepar cikkszám
G13788
Gyártói cikkszám
0304320000
Gyártói típuskód
TW SAK35 KRG
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAK35 35N sork-hoz KrG