WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAK35 sorkapocshoz krém GT09471 - 0304360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190038885
Sonepar cikkszám
GT09471
Gyártói cikkszám
0304360000
Gyártói típuskód
TW SAK35
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAK35 sorkapocshoz krém