WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAKB10 SAKC10 SAKT1sork-hoz G13906 - 0242920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190069933
Sonepar cikkszám
G13906
Gyártói cikkszám
0242920000
Gyártói típuskód
TW SAKB/C/T
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAKB10 SAKC10 SAKT1sork-hoz