WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAKB10 SAKC10 SAKT1sork-hoz GT35128 - 0242960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190104092
Sonepar cikkszám
GT35128
Gyártói cikkszám
0242960000
Gyártói típuskód
TW SAKB/C/T1
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAKB10 SAKC10 SAKT1sork-hoz