WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAKD 2,5N sork-hoz PA GA00892 - 0191860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190074609
Sonepar cikkszám
GA00892
Gyártói cikkszám
0191860000
Gyártói típuskód
TW SAKD2.5N
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAKD 2,5N sork-hoz PA