WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAKG 28 sorkapocshoz GA00893 - 0151400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - sárga
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190078331
Sonepar cikkszám
GA00893
Gyártói cikkszám
0151400000
Gyártói típuskód
TW HP
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
sárga
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; %Sorkapocs válaszlap SAKG 28 sorkapocshoz