WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAKT 2 sork-hoz KrG GA00894 - 0351820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190010751
Sonepar cikkszám
GA00894
Gyártói cikkszám
0351820000
Gyártói típuskód
TW SAKT2
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAKT 2 sork-hoz KrG