Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAKT SAK4-10 sork-hoz GA00886 - 0353660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SAKT SAK4-10 sork-hoz GA00886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 0.6 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190128432

Sonepar cikkszám

GA00886

Gyártói cikkszám

0353660000

Gyártói típuskód

TSCH 2

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

bézs

Vastagság:

0.6 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap SAKT SAK4-10 sork-hoz