WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SN081136 - 1230050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118013818
Sonepar cikkszám
SN081136
Gyártói cikkszám
1230050000
Gyártói típuskód
TW PRV4 1-4
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Sorkapocs válaszlap