WEIDMÜLLER - Sorkapocs válaszlap SN087748 - 1230070000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118013764
Sonepar cikkszám
SN087748
Gyártói cikkszám
1230070000
Gyártói típuskód
TW PRV4 A-D
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; EC000886 ; Sorkapocs válaszlap