Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs védőfedél keresztkötésekhez SAK sorozat G39907 - 1287860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs védőfedél keresztkötésekhez SAK sorozat G39907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 4.4 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190040208

Sonepar cikkszám

G39907

Gyártói cikkszám

1287860000

Gyártói típuskód

TBS 2

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

bézs

Vastagság:

4.4 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs védőfedél keresztkötésekhez SAK sorozat